Beli siku ukur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  2. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  3. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  4. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  5. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  6. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  7. Deli Steel Angle Ruler
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

  8. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  9. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  10. TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Right, 4Pcs
    60%
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Right, 4Pcs
    atribut:
    • Dimensions b (mm): 54
    • Dimention D1 (phimm): 12
    • Material: Iron (SPCH)
    • Specifications: For Right
    • Surface Processing: Cloth
  11. SHINWA Square
    45%
    Mulai

    Rp64.900

  12. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
  13. Shinwa Rules Shoulder Flat Pita Silver
    Mulai

    Rp279.900

    Shinwa Rules Shoulder Flat Pita Silver
    atribut:
    • Shape: Same thickness
    • Length Tolerance (mm): ± 0.2 below
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
  14. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp449.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  15. JD Delcorte SQUARE PLUG A105 NPT 3/6M JD
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    JD Delcorte SQUARE PLUG A105 NPT 3/6M JD
    atribut:
    • Material: A105
    • Class: 3000#
  16. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
Daftar Harga siku ukur Terbaru October 2026
Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)Rp60.900
KAPUSI Carpenter Elbow Ruler (Penggaris Tukang / Siku)Rp51.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
Wipro Penggaris SikuRp51.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
Wipro Penggaris SikuRp169.900
Deli Steel Angle RulerRp99.900
Shinwa Rules L Type Universal RulerRp2.699.900
Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)